Puerta con bisagra para carro de pedidos

Número de artículo: 28FT11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28FT11
EAN / GTIN 4017976328607
Número del fabricante 28FT11
Número L L90070 289

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Malla de alambre galvanizado, tamaño de la malla 100 x 50 mm. Las bisagras se pueden atornillar. Hoja de la puerta batiente 180° contra el cuerpo del carro. 2 cerrojos de alambre cada uno, que se pueden cerrar con candado (no incluidos).

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 850
Altura total (mm): 1225
Nota: para zona de carga 850 x 610 mm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra