Puerta con bisagra para carro de pedidos

Número de artículo: 28FT10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 28FT10
EAN / GTIN 4017976328591
Número del fabricante 28FT10

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Malla de alambre galvanizado, tamaño de la malla 100 x 50 mm. Las bisagras se pueden atornillar. Hoja de la puerta batiente 180° contra el cuerpo del carro. 2 cerrojos de alambre cada uno, que se pueden cerrar con candado (no incluidos).

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 650
Altura total (mm): 1225
Nota: para zona de carga 650 x 510 mm