Estante de uso para carro de pedidos

Número de artículo: 28DG0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28DG0
EAN / GTIN 4017976281902
Número del fabricante 28DG0
Número L L90080 1345

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Estante de malla de alambre de 120 x 30 mm, galvanizado. En un lado longitudinal 23 mm hacia arriba, en el otro 23 mm hacia abajo. Puede estar suspendido horizontalmente o en un ángulo de 100 mm. Capacidad de carga por estante 40 kg

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 40
Longitud de la superficie útil (mm): 650
Ancho de la superficie útil (mm): 510
Capacidad portante del piso (kg): 40
Ancho total (mm): 510

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra