C6 GHDR-8 Portaherramientas para Ranurado, Torneado y Tronzado de Exteriores con Conexión CAMFIX

Número de artículo: 2899298
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2899298
EAN / GTIN 7291075104134
Número del fabricante 2899298
Número L L23920 1396

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 8.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm, Longitud total (OAL) 108 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm
  • Ancho funcional (WF) 30 mm
  • Longitud total (OAL) 108 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra