Estante adicional

Número de artículo: 2899
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2899
EAN / GTIN 4017976028996
Número del fabricante 2899

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Panel derivado de madera, superficie de haya

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 60
Longitud de la superficie útil (mm): 1240
Ancho de la superficie útil (mm): 415
Longitud total (mm): 1250
Ancho total (mm): 315
Altura total (mm): 28

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra