GHIUR 50.8UC-6 Barras con Ángulo de Posición de 45º y Desahogo para el Mandrinado de Llantas de Aluminio

Número de artículo: 2896331
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2896331
EAN / GTIN 7291075170573
Número del fabricante 2896331
Número L L23920 1027

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Longitud total (OAL) 14″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0″
  • Ancho funcional (WF): 1-1/4″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.95″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.36″
  • Longitud total (OAL): 14″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra