CGFG 51-700R-P8 Lamas para Mecanizado Frontal, con Plaquitas de 8 mm

Número de artículo: 2892483
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2892483
EAN / GTIN 7291075200560
Número del fabricante 2892483
Número L L23920 1628

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 120 mm, Ancho de corte (CW) 8 mm, Longitud total (OAL) 250 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 1500 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 700 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 120 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Altura del mango (H) 52.6 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra