Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. 4 estantes de dos partes con tablas derivado de madera, con borde de 12 mm de altura y 16 cubos de almacenamiento de frente abierto de L x A x H 230/200 x 147 x 132 mm, 24 piezas de 350/300 x 210 x 145 mm y 12 piezas de 350/300 x 210 x 200 mm. Estantes variables para atornillar. Rejilla atornillada de 100 mm, inclinación ajustable de forma continua de 0° a 35°, bloqueo seguro mediante tornillos de apriete. Patente alemana: 10 2005 062 391. Capacidad de carga por superficie de carga de 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1280
Ancho de la superficie útil (mm): 2 x 315
Alturas de los pisos (mm): 370, 670, 970, 1270
Capacidad portante del piso (kg): 60
Longitud total (mm): 1420
Ancho total (mm): 740
Altura total (mm): 1530
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3