C4 MAHPD Porta-Adaptadores Perpendicular con Mango CAMFIX para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado

Número de artículo: 2891733
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2891733
EAN / GTIN 7291075188523
Número del fabricante 2891733
Número L L23920 1596

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Voladizo (LPR) 46 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Longitud total (OAL) 72.9 mm
  • Voladizo (LPR) 46 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra