ROMPE TUERCAS M2 A M8

Número de artículo: 289.M8
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
Tipo de producto Arrancatuercas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 289.M8
EAN / GTIN 3662424024931
Número del fabricante 289.M8
Número L L60130 8431

Descripción

Descripción:

  • Permite que una tuerca redondeada o atascada sea soplada sin dañar la varilla roscada

Característica:

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 100
  • [g]: 170

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra