Peto Multinorma Inherente Azul Marino/Naranja D92

Número de artículo: 288815138953D92
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Así se mide
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
    Color marineblau / orange
    Talla de confección DE 92
    Tipo de producto Pantalón de peto de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 288815138953D92
    EAN / GTIN 7330509809594
    Número del fabricante 288815138953D92

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    40% modacrílico, 24% viscosa FR, 20% poliéster, 10% algodón, 4% Aramida, 2% Antiestático, doble tejido, ignífugo, antiestático, 310 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle, reforzados y solapa
    Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo para pecho con solapa y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillos delanteros en ángulo
    Bolsillo exterior de protección de rodilla

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
    Obillas, una con anilla en D
    Cintura ajustable
    Tirantes ajustables con elástico
    Bragueta con cremallera metálica
    Etiquetas de certificación externas

    Acabado
    Las tallas C pueden ampliarse hasta la C100

    Refuerzo
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®- refuerzo en la rodilla

    Reflex
    Cintas reflectantes ignífugas cosidas con doble costura

    Funcionalidad
    Repelente al aceite, suciedad y repelente al agua

    Descripción:

    • Pantalón en material inherentemente ignífugo, lo que significa que el ignífugo está incorporado en la estructura de la fibra
    • El pantalón es suave y flexible y los bolsillos exteriores de protección de las rodillas están reforzados con un material de CORDURA®/Kevlar®/Protal®
    • El pantalón, que está hecho de material ripstop con muy buena resistencia al desgarro, cuentan con numerosas soluciones de bolsillos inteligentes y tirantes elásticos para un confort aún mayor
    • Para una mayor durabilidad, los bolsillos expuestos están reforzados con doble material
    • El producto está certificado según EN ISO 20471 clase 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 clase 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11. 9 cal /cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN 14404: 2004 + A1: 2010 junto con las rodilleras 4027 y 4057

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 11,9 cal/cm²

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra