Piedra de banco gruesa Con aglomerante cerámico 50 x 50 x 200

Número de artículo: 28869
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Pieza acabado de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28869
EAN / GTIN 9003170288699
Número del fabricante 28869
Número L L50140 1227

Descripción

Descripción:

Utilice piedras de banco gruesas de Tyrolit para desbaratar piezas de trabajo grandes que no tienen requisitos de superficie. Estas piedras de banco se utilizan, por ejemplo, para el premolienda de grandes herramientas de madera, como divisores de madera.

Característica:

  • Forma: 90B PIEDRA DE BANCO
  • Tamaño del grano: 24
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: 1C 24 M5 V15
  • Dimensión (W x C x L): 50 x 50 x 200 mm
  • Diámetro: 50 mm
  • Grosor: 50 mm
  • Agujero: 200 mm
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Para aplicaciones ásperas
  • Mejores resultados

Aplicación:

  • Para desbarbar grandes piezas de trabajo

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra