Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Sistema modular: Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada. 3 estantes variables para atornillar, marco de acero con panel derivado de madera insertado, superficie de haya, borde de 12 mm de altura. Rejilla atornillada de 100 mm, inclinación ajustable de forma continua de 0° a 35°, bloqueo seguro mediante tornillos de apriete. Patente alemana: 10 2005 062 391. Con 12 cajas de almacenamiento visible L x Ach. x Alt. 230/200 x 147 x 132mm y 4 piezas 350/300 x 210 x 145 mm. Capacidad de carga por superficie de carga de 60 kg. 4 ruedas giratorias, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. 2 piezas con frenos, según EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes).
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Longitud de la superficie útil (mm): 900
Ancho de la superficie útil (mm): 315
Alturas de los pisos (mm): 370, 670, 970
Capacidad portante del piso (kg): 60
Longitud total (mm): 1050
Ancho total (mm): 362
Altura total (mm): 1205
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3