Caja de herramientas TOURING vacía con insertos

Número de artículo: 2881381
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2881381
    EAN / GTIN 4010886945728
    Número del fabricante 2881381

    Descripción

    Descripción:

    Con inserto de espuma
    Dimensiones: AN 437 x P 379 x AL 160 mm
    Entrega sin herramientas

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 430 mm
    • Altura total [mm]: 160 mm
    • Longitud total [mm]: 360 mm
    • Material: Polipropileno
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra