Tubo de extensión ALU 350 mm para el DREMÓMETRO A-CD

Número de artículo: 2880164
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Tubo encajable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2880164
    EAN / GTIN 4002805934623
    Número del fabricante 2880164

    Descripción

    Descripción:

    Trabajo sin esfuerzo - extensión del brazo de la palanca
    Para alcanzar más sencillamente unos valores superiores de par de apriete mediante la prolongación del brazo de palanca
    Tubo encajable
    Individual, en bolsa de plástico

    Característica:

    • Diseño: Con manguito de sujeción
    • Anchura total [mm]: 35 mm
    • Altura total [mm]: 35 mm
    • Longitud total [mm]: 350 mm
    • Material: Aluminio
    • Uso/aplicación: DREMÓMETRO A-CD
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra