C5 GHAPR-8 Portaherramientas Perpendiculares para Adaptadores de Ranurado, Torneado y Refrentado con Conexión CAMFIX

Número de artículo: 2880040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2880040
EAN / GTIN 7291075084009
Número del fabricante 2880040
Número L L23920 1193

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Voladizo (LPR) 64 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Longitud total (OAL) 94 mm
  • Voladizo (LPR) 64 mm
  • Shank Size (SS) 50

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra