EXTRACTOR ESPARRAGOS CON RODILLOS 8MM

Número de artículo: 287B.8
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
Tipo de producto Extractor de tornillos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 287B.8
EAN / GTIN 3148511656419
Número del fabricante 287B.8
Número L L60130 6923

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Accionamiento mediante hexágono o con carraca de 1/2″
  • Para apretar o aflojar tornillos prisioneros

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 8
  • d [mm]: 25
  • d x L [mm]: 25 x 65
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 65
  • 6 bordes [mm]: 22
  • potencia [mm]: 8
  • [g]: 170
  • [kg]: 0,170