Llave de estrella de golpe ∙ hexagonal doble ∙ con 2 superficies de impacto ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 26 ∙ 219 mm

Número de artículo: 2872SZ-26
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
    Número de artículo 2872SZ-26
    EAN / GTIN 4000896203727
    Número del fabricante 2872SZ-26

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para accionar la unión atornillada de la pinza de freno en vehículos industriales
    • El perfil hexagonal doble hace posible una colocación fácil también en uniones atornilladas en lugares de difícil acceso
    Para, p. ej., DAF XF95/ XF105/ XF
    • Apriete controlado de los tornillos con llave dinamométrica según las instrucciones del fabricante
    • Superficie de llave con fórmula grabada con láser para calcular la longitud efectiva correcta
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
    • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
    • Ancho de llave: 26 mm
    • Dimensiones / longitud: 219 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra