Llave de impacto TORX® ∙ con 2 superficies de impacto ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 215 mm

Número de artículo: 2872-E18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 2872-E18
EAN / GTIN 4000896201235
Número del fabricante 2872-E18
Número L L60140 4195
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para accionar tornillos TORX® en uniones atornilladas de la pinza de freno en el eje delantero y en el eje remolcado de vehículos industriales
  • Al utilizar las llaves para el montaje y el desmontaje de uniones roscadas de la pinza de freno, se evita tener que desmontar el brazo de acoplamiento
Para, p. ej., MAN TGM, TGL
  • Apriete controlado de los tornillos con llave dinamométrica según las instrucciones del fabricante
  • Superficie de llave con fórmula grabada con láser para calcular la longitud efectiva correcta
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E18
  • Dimensiones / longitud: 215 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra