Llave de vaso TORX® para la pinza de freno ∙ Hexágono exterior 22 mm ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 39.5 mm

Número de artículo: 2871-E24
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
    Tipo de producto Herramienta insertable

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2871-E24
    EAN / GTIN 4000896148783
    Número del fabricante 2871-E24
    Número L L60140 1552

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Unión atornillada de la pinza de freno E24
    • Accionamiento de la unión roscada de la pinza de freno en vehículos industriales MAN
    • Para, p. ej., MAN TGA ∙ TGS ∙ TGX
    • Accionamiento, p. ej., con la cabeza de llave de estrella HAZET 6630d-22
      junto con el porta-herramientas 6397 (soltar) o la llave dinamométrica 6293-1CT o 6295-1CT (apretar)
    • Made In Germany
    • Accionamiento: Hexágono exterior 22 mm
    • Salida: Perfil TORX® exterior
    • Ancho de llave: ∙ E24
    • Dimensiones / longitud: 39.5 mm
    • Peso neto (kg): 0.18 kg

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra