Herramientas abrasivas de diamante con aglomerado de resina sintética para rectificado hacia el lomo 125 x 18 x 32 mm 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6

Número de artículo: 286864
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 286864
EAN / GTIN 9003172868646
Número del fabricante 286864

Descripción

Descripción:

Este disco de diamante unido a resina está disponible en forma de maceta y como disco circunferencial. Además, puede elegir entre versiones con cubierta simple y doble D126 / D46. Con discos de doble disco, se consigue una muy buena calidad de corte combinando dos tamaños de grano y una alta concentración. Usted consigue este producto para todos los afiladores automáticos comunes en los diámetros 100 - 125 mm.

Característica:

  • Forma: 12A9ZH 00351C ALMOHADILLA DE LIJADO
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 125 / 2,5 - 6 / 120 - 2,5 - 6
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 18 x 32 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 18 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Larga vida útil de la herramienta y muy buen rendimiento de mecanizado
  • Rentabilidad elevada
  • La mejor calidad de vanguardia

Aplicación:

  • Para la molienda de superficie abierta (molienda posterior) de piezas de trabajo de carburo

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra