Carro para cajas de chapa

Número de artículo: 2862
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro para cajas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2862
    EAN / GTIN 4017976028620
    Número del fabricante 2862
    Número L L90080 65

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Estante de chapa de acero, con recubrimiento de polvo. Estructura angular de acero. Paneles en chapa de acero ondulada, soldadas, con recubrimiento de polvo. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Entrega desmontada. Altura útil: 816 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 700
    Altura del área de carga (mm): 806
    Longitud total (mm): 1150
    Ancho total (mm): 730
    Altura total (mm): 1113
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra