GHDR 32-10 Portaherramientas Exterior para Torneado, Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2861223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2861223
EAN / GTIN 7291075090635
Número del fabricante 2861223
Número L L23920 2945

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 11.1 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8.6 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 11.1 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8.6 mm
  • Ancho funcional (WF) 28.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 43 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra