GHMUL 16 Portaherramientas Exterior para Cajeado a 45º

Número de artículo: 2861202
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2861202
    EAN / GTIN 7291075023718
    Número del fabricante 2861202
    Número L L23920 1123

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm, Longitud total (OAL) 112 mm

    Característica:

    • Ancho de corte máximo (CWX) 4.8 mm
    • Ancho funcional (WF) 19 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
    • Longitud total (OAL) 112 mm
    • Altura del mango (H) 16 mm
    • Ancho del mango (B) 16 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra