HSK A63WH MAHUR 10 Porta-Adaptadores con Conexión HSK-T para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado. Para Montaje a 10º en Centros de Fresado-Torneado

Número de artículo: 2861078
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Portaherramientas VDI

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2861078
    EAN / GTIN 7291075201482
    Número del fabricante 2861078
    Número L L24230 51

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 63

    Característica:

    • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
    • Longitud total (OAL) 162 mm
    • Voladizo (LPR) 130 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra