CGHN 53-P8 Lamas para Torneado y Ranurado Profundo

Número de artículo: 2860058
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie CUT-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2860058
    EAN / GTIN 7291075039689
    Número del fabricante 2860058
    Número L L23920 2583

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm, Longitud total (OAL) 260 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 6 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 7.4 mm
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Longitud total (OAL) 260 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra