Carro para cajas de madera

Número de artículo: 2852
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carro para cajas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2852
    EAN / GTIN 4017976014593
    Número del fabricante 2852
    Número L L90080 966

    Descripción

    Ejecución:

    ensamblado

    Descripción:

    Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Estante realizado en panel derivado de madera, superficie de haya. Estructura angular de acero. Paneles y tapa de derivado de madera, superficie de haya. Tapa plegable dos veces. Ojales para los candados. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Entrega desmontada. Altura útil: 806 mm.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 600
    Longitud de la superficie útil (mm): 1000
    Ancho de la superficie útil (mm): 700
    Altura del área de carga (mm): 806
    Longitud total (mm): 1130
    Ancho total (mm): 725
    Altura total (mm): 1113
    Neumáticos: TPE
    Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40

    Nota:

    de acuerdo a EN 1757-3

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra