TGDL 25.4-4M Portaherramientas Exterior para Torneado, Ranurado y Perfilado

Número de artículo: 2850116
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TOP-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2850116
EAN / GTIN 7291075075243
Número del fabricante 2850116
Número L L23920 3066

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de despiece/torneado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,2″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,157″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.59″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.2″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.157″
  • Ancho funcional (WF): 0.933″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.4″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″