TGDR 2525-5M Portaherramientas Exterior para Torneado, Ranurado y Perfilado

Número de artículo: 2850091
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie TOP-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2850091
EAN / GTIN 7291075075021
Número del fabricante 2850091
Número L L23920 2450

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 22.7 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 37 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TOP-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra