Llave de vaso de impacto TORX® ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior ∙ 110 mm

Número de artículo: 2850-E24
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2850-E24
EAN / GTIN 4000896146758
Número del fabricante 2850-E24
Número L L60140 1550

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Vehículos industriales MAN con motor Common Rail (D20)
  • Manejo de tornillos de cabeza cilíndrica
  • Modelo reforzado
  • Modelo largo
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior
  • Ancho de llave: ∙ E24
  • Dimensiones / longitud: 110 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 30 mm
  • Diámetro d2 (en el accionamiento): 44 mm
  • Peso neto (kg): 0.68 kg
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra