EXTRACTOR ESPARRAGOS DIAM. 3-6MM

Número de artículo: 285.4
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
    Tipo de producto Herramienta extractora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 285.4
    EAN / GTIN 3148511650004
    Número del fabricante 285.4
    Número L L60130 724

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Con estos extractores en forma de espiral, la extracción es posible después de perforar un orificio guía con las brocas especiales de escariado 285.F

    Característica:

    • d [mm]: 3 - 6
    • d1 [mm]: 2,2 - 3,4
    • d2 [mm]: 3,0
    • L [mm]: 55
    • Perforación: 285.F1
    • [kg]: 0,005