EXTRACTOR ESPARRAGOS DIAM. 14-18MM

Número de artículo: 285.11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 285.11
EAN / GTIN 3148511651407
Número del fabricante 285.11
Número L L60130 6008

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con estos extractores en forma de espiral, la extracción es posible después de perforar un orificio guía con las brocas especiales de escariado 285.F

Característica:

  • d [mm]: 14 - 18
  • d1 [mm]: 8,6 - 9,8
  • d2 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 85
  • Taladro: 285.F5
  • [kg]: 0,050