Llave de torsión de pandeo 20-100 Nm 1/2″ 050735

Número de artículo: 2839687
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2839687
EAN / GTIN 0616050810034
Número del fabricante 2839687
Número L L60160 3071

Descripción

Descripción:

Tipo ATB 2,5 a ATB 10 con clavija de 8 mm
Tipo ATB 25 a ATB 100 con clavija de 16 mm incl. Carracas de inserción
Con escala micrométrica, que permite un ajuste sencillo y seguro del valor deseado
Con bloqueo de ajuste para evitar el ajuste involuntario del valor de par de apriete
Precisión de disparo: +/- 4% de tolerancia del valor ajustado (ATB 2,5; ATB 5; ATB 10 +/- 6% de tolerancia)
El pandeo de la empuñadura hasta 20° al alcanzar el valor de par de apriete, hace improbable el sobreapriete
Clasificado según DIN EN ISO 6789 Tipo II Clase A.

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 20 Nm
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 100 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Reparación y revisión
    • Mantenimiento y reparación
    • Departamentos de pruebas y ensayos
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Vernier Nm: 0,5 Nm
  • Precisión: +/- 4 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Fusible: Cierre de seguridad
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Maquinaria
    • Servicio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra