Descripción:
Tipo ATB 2,5 a ATB 10 con clavija de 8 mm
Tipo ATB 25 a ATB 100 con clavija de 16 mm incl. Carracas de inserción
Con escala micrométrica, que permite un ajuste sencillo y seguro del valor deseado
Con bloqueo de ajuste para evitar el ajuste involuntario del valor de par de apriete
Precisión de disparo: +/- 4% de tolerancia del valor ajustado (ATB 2,5; ATB 5; ATB 10 +/- 6% de tolerancia)
El pandeo de la empuñadura hasta 20° al alcanzar el valor de par de apriete, hace improbable el sobreapriete
Clasificado según DIN EN ISO 6789 Tipo II Clase A.
Característica:
- Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
- Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
- Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
- Par de apriete (mín.) [Nm]: 10 Nm
- Par de apriete (máx.) [Nm]: 50 Nm
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Reparación y revisión
- Mantenimiento y reparación
- Departamentos de pruebas y ensayos
- Longitud total [mm]: 365 mm
- Material: Construcción tubular de acero
- Vernier Nm: 0,25 Nm
- Precisión: +/- 4 %
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
- Fusible: Cierre de seguridad
- Tipo de escala: Mono
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión EPA/ESD: no
- Ajuste fijo: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industria
- Mecánica fina
- Militar
- Maquinaria
- Servicio