Alicates para crimpar los conectores aislados

Número de artículo: 2836823
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2836823
EAN / GTIN 4010886939192
Número del fabricante 2836823
Número L L60160 3492

Descripción

Descripción:

Manejo sencillo
Empuñadura ergonómica
3: 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG

Característica:

  • Calibre del cable AWG: 20-10
  • Anchura total [mm]: 80 mm
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Sección transversal del alambre [mm²]: 0,5-6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra