juego de llaves de vaso de 1/4″ en la i-BOXX 72

Número de artículo: 2836165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2836165
    EAN / GTIN 4010886939628
    Número del fabricante 2836165
    Número L L60160 3775

    Descripción

    Descripción:

    Vasos y puntas para todo tipo de uso
    Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm
    Dimensiones: AN 367 x P 316 x AL 72 mm

    Característica:

    • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
    • Anchura total [mm]: 367 mm
    • Altura total [mm]: 72 mm
    • Profundidad total [mm]: 316 mm
    • Longitud total [mm]: 316 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra