Juego de llaves de vaso de 1/4″ en un módulo de 1/2 L-BOXX 136

Número de artículo: 2835886
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2835886
EAN / GTIN 4010886939444
Número del fabricante 2835886
Número L L60160 3776

Descripción

Descripción:

Universal con vasos y puntas

Característica:

  • Almacenamiento: 1/3 Módulo de herramientas de control
  • Anchura total [mm]: 312 mm
  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra