Ejecución:
ensamblado
Descripción:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Estante de chapa de acero, con recubrimiento de polvo. Estructura angular de acero. Paneles de chapa de acero galvanizado, pegadas. Con una tapa de una pieza, posición elevada por resortes de presión de gas. Ojales para los candados. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, 200 x 40 mm, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Entrega desmontada. Altura útil: 816 mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 700
Altura del área de carga (mm): 806
Longitud total (mm): 1150
Ancho total (mm): 730
Altura total (mm): 1113
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3