Juego de piezas de repuesto para el cortador de cable

Número de artículo: 2830779
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2830779
EAN / GTIN 4010886938805
Número del fabricante 2830779
Número L L60160 2138

Descripción

Descripción:

Consiste en: 2 insertos, 2 tornillos, 1 llave angular TX

Característica:

  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • ajustable posteriormente: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra