Destornillador VDE Punta de bola, hexágono interior 6 mm

Número de artículo: 2824523
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2824523
EAN / GTIN 4010886938461
Número del fabricante 2824523

Descripción

Descripción:

probado individualmente, aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Ángulo de trabajo hasta 25° en cualquier dirección
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio

Característica:

  • Protección antibalanceo: No
  • Antimagnético: No
  • Ángulo de trabajo (máx.): 25 °
  • Tipo: Con orificio para colgar
  • Tipo: Chispa baja: No
  • Codificación del color: 1
  • forma de la pala: Redondo
  • Longitud total [mm]: 210 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra