Destornillador 3C TORX PLUS 10IP

Número de artículo: 2824337
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2824337
EAN / GTIN 4010886938294
Número del fabricante 2824337
Número L L60160 6570

Descripción

Descripción:

Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Varilla de acero al molibdeno-vanadio-plus GEDORE mejorado
TORQ-SET® = marca registrada de la Phillips Screw Company, EE.UU.
TX PLUS = marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.

Característica:

  • Protección contra vuelco: 1
  • Tamaño de salida TX (interior): 10IP
  • antimagnético: No
  • Tipo: Con orificio de suspensión
  • Tipo: Chispa baja: No
  • Codificación de color: No
  • Forma de la pala: Redondo
  • para tornillos de tamaño: m3 - M3,5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra