3C-Destornillador, receso cruzado PH 2, 150 mm

Número de artículo: 2824078
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2824078
    EAN / GTIN 4010886938072
    Número del fabricante 2824078
    Número L L60160 4921

    Descripción

    Descripción:

    Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
    Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
    Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
    Tamaños 3 y 4 : varilla con hexágono
    * no estandarizado

    Característica:

    • Tamaño de salida Escotadura transversal PH: 2
    • Diseño: con agujero para colgar
    • Forma de la hoja: Redonda
    • Para tornillos de tamaño: M3,5 - M5
    • Anchura total [mm]: 36 mm
    • Altura total [mm]: 31 mm
    • Longitud total [mm]: 260 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: 3K
    • Longitud de la hoja: 150 mm
    • Material: Acero al molibdeno-vanadio plus, templado y revenido
    • Aislamiento 1000 V: no
    • protección antivuelco [mm]: no
    • antimagnético: no
    • Hexágono de accionamiento [mm]: no
    • Diseño baja chispa: no
    • Código de colores: sí
    • Mango disponible: sí
    • Aislado: no
    • Tapa giratoria: no
    • Protegido contra la corrosión: no
    • Cabeza esférica: no
    • Capuchón de impacto: no
    • Probado por unidad: no
    • Registro REACH disponible: sí
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra