3C-Ranura para el destornillador 3.5 mm, 200 mm

Número de artículo: 2822741
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2822741
EAN / GTIN 4010886937952
Número del fabricante 2822741
Número L L60160 3992

Descripción

Descripción:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
* fuera de norma
* no estandarizado

Característica:

  • Protección antibalanceo: No
  • Antimagnético: No
  • Eje de transmisión: No
  • Tipo: Con orificio de suspensión
  • Tipo: Chispa baja: No
  • Estándar de referencia para la punta de salida: DIN ISO 2380-1 - Forma B
  • Codificación por colores: No
  • Longitud total [mm]: 285 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra