PICCO ACE-BH 16-7 Portacuchillas con Mangos Cortos para el Sistema ITSBORE, para Montar Minicuchillas PICCOCUT

Número de artículo: 2802131
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Número de artículo 2802131
EAN / GTIN 7291075361308
Número del fabricante 2802131
Número L L24140 92

Descripción

Descripción:

Boring Accessories, Body Diameter (BD) 19.9 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 7 mm, Overall Length (OAL) 43.5 mm

Característica:

  • el cuerpo (BD) 19.9 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 7 mm
  • Longitud total (OAL) 43.5 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra