C6 MAHPD-JHP Porta-Adaptadores Perpendiculares con Cono CAMFIX Intercambiable para Tronzado, Ranurado, Torneado y Refrentado

Número de artículo: 2802111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2802111
EAN / GTIN 7291075335118
Número del fabricante 2802111
Número L L23920 2283

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 46 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 88.9 mm
  • Voladizo (LPR) 46 mm
  • Shank Size (SS) 63

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop