MAHL 32-JHP Porta-Adaptadores MODULAR-GRIP con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 2801964
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MODULAR-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801964
EAN / GTIN 7291075309737
Número del fabricante 2801964
Número L L23920 2181

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 27.1 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MODULAR-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra