TGBHR 40C-14T40 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

Número de artículo: 2801954
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMO-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801954
EAN / GTIN 7291075275803
Número del fabricante 2801954
Número L L23920 538

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 14.7 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 13.7 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 40 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 14.7 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 13.7 mm
  • Ancho funcional (WF) 34 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 40 mm
  • Ancho del mango (B) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMO-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra