GEHIR 12-15-3-T6 Barras con Refrigeración Interna para Mecanizado Interior

Número de artículo: 2801896
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801896
EAN / GTIN 7291075146929
Número del fabricante 2801896
Número L L23920 2081

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 6 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.4 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra