TGBHL 19C-6 Portaherramientas para Aplicaciones Pesadas de Ranurado-Torneado y Tronzado

Número de artículo: 2801891
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMO-GRIP
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801891
EAN / GTIN 7291075278316
Número del fabricante 2801891
Número L L23920 1250

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.256″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.224″ ,Longitud total (OAL) 5.3″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.472″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.256″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.224″
  • Ancho funcional (WF): 0.65″
  • Longitud total (OAL): 5.3″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados

De la misma serie "SUMO-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra