HLPGL 2525-12-A4.5-T30 Portaherramientas para Plaquitas LPGIR/L Tipo L

Número de artículo: 2801792
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801792
EAN / GTIN 7291075211962
Número del fabricante 2801792
Número L L23920 2002

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.5 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.5 mm
  • Ancho funcional (WF) 22.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 55 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra